巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 4.3A 7.3 x 7.4 x 4.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61907084 品番7447773033
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:4.3A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:21mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:51MHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7137-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする