巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.45A 7.3 x 7.4 x 4.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61907267 品番7447773330
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.45A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:147mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:13.5MHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7138-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする