WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 470 μH 430mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61908098
品番
7447773471
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:430mA●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.7Ω●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:2.8MHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7138-01