巻線インダクタ 面実装 68 nH 600mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード61908475 品番CW161009A-68NJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:350mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:1.7GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6995-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする