巻線インダクタ 面実装 680 nH 42.6A 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード61908606 品番ETQP8MR68JFA
参考基準価格(税別)¥78,300 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:42.6A●長さ:12.6mm●奥行き:13.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材 アズワン品番65-7171-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする