基板対ケーブル 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61914687 品番2177961043
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Molex オフザシェルフ( OTS ) KK2.54 スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ 600 mm、4 極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します 低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します
Molex オフザシェルフ( OTS ) KK2.54 スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ 600 mm、4 極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します 低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します。

仕様●シリーズ:KK 254●シリーズ番号:217796●ケーブル長:600mm アズワン品番65-7427-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする