基板対ケーブル コネクタ1極数:4 ピッチ:4.2mm コネクタ1行数:2 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●使用温度範囲:-20 → +105 ℃ 注文コード61914836 品番218310-1043
参考基準価格(税別)¥55,100 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●使用温度範囲:-20 → +105 ℃ アズワン品番65-7378-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする