基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード61918196 品番215320-2021
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Molex Micro-Fit + コネクタは、3.00 mm ピッチで高定格電流 12.5 A の電線対基板システムで、柔軟性と効率的なアセンブリを実現する優れた設計オプションを備えています。ルータ、機器、充電ステーションで使用されています。インターフェイスの両側にあるコンタクトは完全に絶縁されています 誤かん合を防止 標準の Micro-Fit 3.0 とは異なります TPA 設
Molex Micro-Fit + コネクタは、3.00 mm ピッチで高定格電流 12.5 A の電線対基板システムで、柔軟性と効率的なアセンブリを実現する優れた設計オプションを備えています。ルータ、機器、充電ステーションで使用されています。インターフェイスの両側にあるコンタクトは完全に絶縁されています 誤かん合を防止 標準の Micro-Fit 3.0 とは異なります TPA 設計の強化 V-0/ グローワイヤコンビネーション樹脂 リフローオプションを用意 かん合力を 40 % 低減 基板フットプリントの削減 完全に極性化されたハウジング。

仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215320●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●線間ピッチ:4.20mm●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:金 アズワン品番65-7406-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする