画像準備中

センサセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61918352 品番PAES-S-4Y
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,868
販売価格(税別)
11,698
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)DC5〜24 電圧許容範囲±10%リップル(P-P)10%以下 消費電流(mA)35以下 制御出力NPNオープンコレクタ出力 表示灯検出表示(赤色)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする