取付角寸法(mm)160
フレーム厚さ(mm)62
定格電圧(V)三相200・220・230
入力(W)(200V)33/37(50/60Hz)・(220V)41(60Hz)・(230V)43(60Hz)
最大風量(m3/min)(200V)6.2/7.3(50/60Hz)・(220V)7.3(60Hz)・(230V)7.3(60Hz)
最大静圧(Pa)(200V)127/157(50/60Hz)・(220V)157(60Hz)・(230V)157(60Hz)
仕様アラームなし
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M5X20mm)、延長ケーブル(電源ケーブル)、取扱説明書
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
電流(A)(200V)0.15/0.13(50/60Hz)・(220V)0.14(60Hz)・(230V)0.15(60Hz)
シリーズMRE
材質(フレーム)アルミダイカスト
付加機能なし
音圧レベル(dB)(200V)49/52(50/60Hz)・(220V)53(60Hz)・(230V)53(60Hz)
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(200V)2800/3250(50/60Hz)・(220V)3300(60Hz)・(230V)3300(60Hz)
特性長寿命
期待寿命(時間)100000