曜日別特売
3572-03-2 吸引ろ過鐘 3572シリーズ コスモスビード 61919937

吸引ろ過鐘 3572シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個
アズワン品番65-6867-09
内容量1個注文コード61919937品番3572-03-2
参考基準価格(税別)¥92,400販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

※硬質1級材使用

仕様●胴内径:150mm●高さ:210mm●ゴム栓:11アズワン品番65-6867-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする