曜日別特売
3572-01-3 吸引ろ過鐘 3572シリーズ コスモスビード 61919946

吸引ろ過鐘 3572シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個
アズワン品番65-6867-04
内容量1個注文コード61919946品番3572-01-3
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

※硬質1級材使用

仕様●胴内径:75mm●高さ:120mm●ゴム栓:8アズワン品番65-6867-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする