曜日別特売
Mar-25 球形グラスフィルター 2325シリーズ コスモスビード 61920217

球形グラスフィルター 2325シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6846-57
内容量1個注文コード61920217品番Mar-25
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

※標準はフィルターG2が付いています。
※用途により細孔記号をお知らせください。

仕様●番号:No.9G-2●板直径:65mm●枝管外径:12mmアズワン品番65-6846-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする