曜日別特売
1752-04 球面接手管(オス) 1752シリーズ コスモスビード 61920366

球面接手管(オス) 1752シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6827-35
内容量1個注文コード61920366品番1752-04
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●呼び名称:12/5●管外径:8mm●穴径:5mmアズワン品番65-6827-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする