曜日別特売
1752-08 球面接手管(オス) 1752シリーズ コスモスビード 61920375

球面接手管(オス) 1752シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6827-39
内容量1個注文コード61920375品番1752-08
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様●呼び名称:28/15●管外径:18mm●穴径:15mmアズワン品番65-6827-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする