距離センサ フォーク形 検出範囲 6 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:6 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M12 5 ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●応答時間:0.25 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE 注文コード61920506 品番UL06-GP2J.7AF/H014
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Baumer 超音波透過型センサは、透明又は金属製調整時間のかからない短いセットアップ 高速コンベア速度でも正確なラベル検出 IO-Link による迅速な試運転と調整
Baumer 超音波透過型センサは、透明又は金属製調整時間のかからない短いセットアップ 高速コンベア速度でも正確なラベル検出 IO-Link による迅速な試運転と調整。

仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:6 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M12 5 ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●応答時間:0.25 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE アズワン品番65-7329-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする