距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61920524 品番OMT300-R200-IEP-IO-V1
参考基準価格(税別)¥78,700 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準化設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED
Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準化設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT300 アズワン品番65-7341-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする