距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61920540 品番OMT300-R200-2EP-IO-V1
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準化設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED 光タイプ変調可視赤色光
Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準化設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED 光タイプ変調可視赤色光。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT300 アズワン品番65-7340-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする