距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61920549 品番OMT550-R200-2EP-IO-V1
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設
Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設計。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:550 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT550 アズワン品番65-7343-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする