商品レビューを投稿する内容量1個仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:→ 50 mm 550 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE、cULus注文コード61920558品番OM30-P0550.HV.YUN
参考基準価格(税別)¥307,000販売価格(税込)¥329,780販売価格(税別)
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ。