距離センサ ブロック形 検出範囲 100 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61920576 品番SOOE-MS-R-PNLK-T
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは距離検出法を使用し、検出範囲は 100 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:プラグ UL認定
Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは距離検出法を使用し、検出範囲は 100 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:プラグ UL認定。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOE アズワン品番65-7342-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする