距離センサ ブロック形 検出範囲 100 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61920585 品番ZX1-LD100A81 2M
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Omron ZX1 シリーズは、スマートセンサ / レーザーセンサです。アンプは CMOS レーザーセンサで、簡単に測定するのに最適です。あらゆる種類の加工物を安定して測定できます。4 種類の距離仕様のモデルを用意機能:スマート調整、保持機能、スケーリング設定、バックグラウンド除去、オフディレータイマ、オンディレータイマ、ワンショットタイマ、オン /
Omron ZX1 シリーズは、スマートセンサ / レーザーセンサです。アンプは CMOS レーザーセンサで、簡単に測定するのに最適です。あらゆる種類の加工物を安定して測定できます。4 種類の距離仕様のモデルを用意機能:スマート調整、保持機能、スケーリング設定、バックグラウンド除去、オフディレータイマ、オンディレータイマ、ワンショットタイマ、オン / オフディレータイマなど動作温度範囲: -10 → +55 ℃。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:ZX1 アズワン品番65-7272-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする