距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 120 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61920610 品番OM20-P0026.HH.YUN
参考基準価格(税別)¥307,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:16 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE、cULus アズワン品番65-7333-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする