距離センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 200 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 200 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:24V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃ 注文コード61920619 品番E3Z-LS61 2M BY OMS
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

E3Z-LS距離設定可能センサ
E3Z-LSシリーズの光電センサは、コンパクトなデザインで、内蔵アンプを装備しています。 E3Z-LS距離設定可能センサは、色や背景の影響を受けることなく、微小な段差を検出できます。
はっきりとしたLEDスポットを使用したシンプルな位置設定 5回転エンドレスアジャスタによる距離設定 負荷供給電圧: 26.4 V dc (最大) 負荷電流
E3Z-LS距離設定可能センサ。E3Z-LSシリーズの光電センサは、コンパクトなデザインで、内蔵アンプを装備しています。 E3Z-LS距離設定可能センサは、色や背景の影響を受けることなく、微小な段差を検出できます。はっきりとしたLEDスポットを使用したシンプルな位置設定 5回転エンドレスアジャスタによる距離設定 負荷供給電圧: 26.4 V dc (最大) 負荷電流: 100 mA (最大) オープンコレクタ出力 電源の逆極性保護、出力の短絡保護、相互干渉防止 IP67定格。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 200 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:24V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7267-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする