距離センサ ブロック形 検出範囲 200 mm → 10 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61920646 品番DT50-P1113
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

概要一目でわかるあなたの利点Dx50 は 複数のパフォーマンス・レベルを提供する共通の距離センサー・プラットフォームですDx50 は、物体で最大 10 m 又は 20 m の測定範囲、リフレクターで測定する場合で最大 50 m の測定範囲を実現するため、さまざまな用途に適しています。Dx50 は スイッチング アナログ・インタフェース シリアル・インタフェースが用
概要一目でわかるあなたの利点Dx50 は 複数のパフォーマンス・レベルを提供する共通の距離センサー・プラットフォームですDx50 は、物体で最大 10 m 又は 20 m の測定範囲、リフレクターで測定する場合で最大 50 m の測定範囲を実現するため、さまざまな用途に適しています。Dx50 は スイッチング アナログ・インタフェース シリアル・インタフェースが用意されているため どのようなアプリケーション環境にも容易に統合できますまた、直感的な操作コンセプトと可視赤色レーザーにより、センサを迅速に取り付けることができます。Dx50 は、革新的な HDDM テクノロジーにより、高い信頼性、周辺光に対する耐性、使用時の精度を発揮します。Dx50 は 非常に優れたコスト・パフォーマンス比を実現しており 多くの場合に最適なソリューションとなります用途最大 10、20、又は 50 m の幅広い測定範囲とさまざまなインターフェースを組み合わせることで、あらゆる生産環境に簡単かつ迅速に統合できます 信頼性の高い正確な測定により、プロセスの品質が向上します 安定性を向上します 高い測定周波数又はスイッチング周波数により、材料を高速に流すことができます Dx50 製品ファミリは共通のプラットフォームをベースとしており 複数のパフォーマンス・レベルを備えているため 将来の変更にも容易に対応できます ディスプレイ又はリモートティーチ機能で直観的にセットアップできるので、設置時間を短縮できます コストも削減できます 使用温度範囲: -30 → +65 ℃ 追加の冷却や暖房が不要な屋外用途 測定範囲は、10 m 又は 20 m で直接測定できます 反射板上の物体または 50 m 製品やレーザークラスに応じて性能レベルが異なります さまざまなインターフェイス:デジタル、アナログ、シリアル 直感的で一貫した操作コンセプトのディスプレイ 頑丈な亜鉛ダイキャストハウジング 広い動作温度範囲: -30 → +65 ℃注。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:200 mm → 10 m●出力タイプ:アナログ、PNP NO / NC●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 5 ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:20 ms 、30 ms●動作温度 Max:+65℃ アズワン品番65-7283-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする