曜日別特売
DT50-2B215252 距離センサ ブロック形 検出範囲 200 mm → 30 m SICK 61920655

距離センサ ブロック形 検出範囲 200 mm → 30 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61920655品番DT50-2B215252
参考基準価格(税別)¥302,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

概要一目でわかるあなたの利点Sick は、新しい世代の Dx50-2 センサで距離センサの分野を標準化し、測定の性能とサイズを完璧に組み合わせました。特許取得済みで改良された HDDM の飛行時間テクノロジーに基づいて、新製品ファミリは、正確で信頼性の高い測定をサポートします。測定範囲はブラックターゲットで最大 10m、ホワイトターゲットで最大 30m で
概要一目でわかるあなたの利点Sick は、新しい世代の Dx50-2 センサで距離センサの分野を標準化し、測定の性能とサイズを完璧に組み合わせました。特許取得済みで改良された HDDM の飛行時間テクノロジーに基づいて、新製品ファミリは、正確で信頼性の高い測定をサポートします。測定範囲はブラックターゲットで最大 10m、ホワイトターゲットで最大 30m です。Dx50-2 センサは直感的なディスプレイを備え、設置及び試運転の時間を短縮できます。センサの出力速度が高く、最大 3、000 回 / 秒の距離値を測定でき、最高のスループットとプロセス品質を実現します。Dx50-2 センサは、過酷な温度や過酷な環境条件にもかかわらず、頑丈なハウジングで信頼性の高い動作を実現します。Dx50-2 センサは 速度 検出範囲 繰り返し精度の設定を現在の要件に合わせて調整できるため あらゆる用途に合わせてカスタマイズできます用途広い測定範囲とコンパクトなハウジングで個数が増えます あらゆる用途に利用できます 高い測定周波数により、非常に高いスループットを発揮します 物体の色に関係なく正確で信頼性の高い測定を行うことで、稼働時間を向上 プロセスの品質を向上します 過酷な環境条件に対する耐久性、幅広い温度範囲、耐周辺光性を備えています オブジェクトの簡単なチェックと並べ替えを可能にする統合型の形状比較 直感的なディスプレイメニュー構造、簡単な操作オプション、ワイヤレス LAN、多機能入力、IO-Link による迅速で簡単な試運転により、時間を節約できます 試運転からメンテナンスまで IO-Link による完全なプロセス制御 信頼性が高く、特許取得済みの HDDM 飛行時間テクノロジー 形状比較をセンサに統合 IO-Link、アナログ / デジタル出力を備えています 直感的な操作と簡単なティーチオプションを備えたディスプレイ エンクロージャ等級は IP65 及び IP67 です注。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:200 mm → 30 m●出力タイプ:アナログ、PNP / NPN NO / NC●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 5 ピンコネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.83 ms 、3.33 ms 、8.33 ms 、25 ms 、75 ms●動作温度 Max:+65℃アズワン品番65-7283-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする