距離センサ ブロック形 検出範囲 30 mm →、70 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61920680 品番OM70-L0070.HH0065.VI
参考基準価格(税別)¥540,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 30 → 70 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 30 → 70 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:30 mm → 、70 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EAC アズワン品番65-7266-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする