概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 0 → 40 mm アナログ出力信号: 10 V 及び 4 mA .
20 mA エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面 高分解能及び繰り返し精度 距離制御及び連続位置検出あなたの利点高い位置決め精度 遠くまで監視するための機械式アドオン部品は
概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 0 → 40 mm アナログ出力信号: 10 V 及び 4 mA .。20 mA エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面 高分解能及び繰り返し精度 距離制御及び連続位置検出あなたの利点高い位置決め精度 遠くまで監視するための機械式アドオン部品は不要ですIMA 誘導型アナログセンサは、センサから金属ターゲットまでの距離に比例した電流又は電圧信号を出力します。このため、移動経路や移動位置の監視、スペースや物質のバリエーションの区別に最適です。このセンサは、最大 40 mm の非常に広い検出範囲、高精度、精度、及びブラインド領域がない特徴を備えています。用途比較するときに、同じ検出範囲に必要なスペースが少なくて済みます 標準センサ搭載 アカウントの種類の多様性が減少するため、ストレージ容量が減少します の電流及び電圧インターフェイスを内蔵しています広い検出領域。