Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
近接センサ バレル形 検出範囲 0 4 → mm ねじの呼び M12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61921748
品番
IR12.D04S-F40.UA1Z.7BCV
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:アナログ●検出範囲:0 4 → mm●接続方式:ケーブル
アズワン品番
65-7355-20