PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 電子部品(オンボード)
PEPPERL+FUCHSの 能動部品
PEPPERL+FUCHSの ディスクリート
近接センサ バレル形 検出範囲 0.6 mm ねじの呼び M4 x 0.5 埋込型 1.4kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61921766
品番
NBB0,6-4GM22-E2
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
0.6 mm埋込型 ミニチュア設計
0.6 mm埋込型 ミニチュア設計。
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M4 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.6 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 30 V dc●長さ:22mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番
65-7301-40