近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40.1mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃ 注文コード61921924 品番E2E-S05S12-MC-C1
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

E2E小径近接センサ
E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40.1mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7335-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする