近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 5kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61922010 品番XS1M08NC410
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

M8ステンレススチール製ボディDIN標準ねじ込み式バレルセンサ
XS1 M8シリーズ誘導型センサ
円筒型M8 ステンレススチール IP67
M8ステンレススチール製ボディDIN標準ねじ込み式バレルセンサ。XS1 M8シリーズ誘導型センサ。円筒型M8 ステンレススチール IP67。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:20 264 V ac/dc●長さ:50mm●実装タイプ:埋込型●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7353-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする