近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 3kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61922019 品番NBB1,5-5GM25-E2-V3
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

基本シリーズ 1.5 mm埋込型
基本シリーズ 1.5 mm埋込型。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:38mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7301-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする