曜日別特売
XS508B1PBM8 近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS 61922037

近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V dc●長さ:42mm注文コード61922037品番XS508B1PBM8
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V dc●長さ:42mmアズワン品番65-7309-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする