オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 電子部品(オンボード)
オムロンヘルスケアの 能動部品
オムロンヘルスケアの ディスクリート
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 Non-Flush IO-Link
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61922098
品番
E2E-X10MB1TL12-M1
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:69.1mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Non-Flush●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり
アズワン品番
65-7315-49