近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61922186 品番E2EW-X10C118-M1TJ 0.3M
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Omron E2EW 近接センサは、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を実現します。これは、溶接プロセスで鉄とアルミニウムの両方のワークピースが座っていることを検出するために、共通の設計を採用できることを意味します。また、卓越した検出範囲を誇るため、誤検出が少なくなり、予期しない停止が少なくなります。溶接時に発生する電流磁界のパルスノイズを効
Omron E2EW 近接センサは、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を実現します。これは、溶接プロセスで鉄とアルミニウムの両方のワークピースが座っていることを検出するために、共通の設計を採用できることを意味します。また、卓越した検出範囲を誇るため、誤検出が少なくなり、予期しない停止が少なくなります。溶接時に発生する電流磁界のパルスノイズを効果的にキャンセルする機能を搭載しています。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番65-7347-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする