近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 1kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61922335 品番XS530B1PAL5
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

誘導型センサXS5 M30 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
誘導型センサXS5 M30 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:44.25mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7335-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする