E2EQ-X11D218-T 2M 近接センサ バレル形 検出範囲 11 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 250Hz オムロンヘルスケア 61922369

近接センサ バレル形 検出範囲 11 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 250Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61922369品番E2EQ-X11D218-T 2M
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:11 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55.3mm●幅:29mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7302-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする