E2E-X11D118-M1TGJ-T 0.3M 近接センサ バレル形 検出範囲 11 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 250Hz オムロンヘルスケア 61922396

近接センサ バレル形 検出範囲 11 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 250Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61922396品番E2E-X11D118-M1TGJ-T 0.3M
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避検知距離は前バージョンのほぼ2倍になっています。 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換は10秒で済みます。 耐油性を強化したケーブル。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:11 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7284-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする