近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61922649 品番IM30-15N-N-ZW0
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

概要ATEX 区域で安全な検出。IMN センサは品質と信頼性が高いため、この用途に使用できます。カテゴリ 1G 又は 2G のいずれの場合も、Sick の NAMUR センサは、爆発の危険性がある区域に最適です。一目でわかるタイプ: M8 → M30 検出範囲: 1 → 15 mm DIN EN60947-5-6 準拠の NAMUR エンクロージャ等級: IP67 温度範囲: -20 → +70 ℃ ニッケルめっき
概要ATEX 区域で安全な検出。IMN センサは品質と信頼性が高いため、この用途に使用できます。カテゴリ 1G 又は 2G のいずれの場合も、Sick の NAMUR センサは、爆発の危険性がある区域に最適です。一目でわかるタイプ: M8 → M30 検出範囲: 1 → 15 mm DIN EN60947-5-6 準拠の NAMUR エンクロージャ等級: IP67 温度範囲: -20 → +70 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面 ATEX デバイスカテゴリ 1G 及び 2G 爆発の危険性がある場所での用途に適していますあなたの利点爆発の危険性がある場所での優れた保護性能 ゾーン 0 および 1 のカテゴリ 1G および 2G DIN EN60947-5-6 に準拠した出力注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:通常のクローズ●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:7.5 → 25 V アズワン品番65-7295-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする