近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V●長さ:45mm 注文コード61922658 品番XS130B3PBL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。デバイスアプリケーションモバイル機器 ボディタイプ固定 検出器埋込型 埋込型対応 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離: 15 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ DC ケーブル長2 m <スイッチング容量は mA:200 mA で、過負荷及び短絡保護を備えています。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V●長さ:45mm アズワン品番65-7334-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする