近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61922746 品番XT230A1PCM12
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 は、円柱形 M30 タイプのセンサ設計です。絶縁又は導電性素材の検出に使用されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 は、円柱形 M30 タイプのセンサ設計です。絶縁又は導電性素材の検出に使用されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用。

仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●電源電圧:24 V●長さ:74.5mm アズワン品番65-7329-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする