近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61922755 品番IMR30-15BPSTC0S
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 1、000 Hz です。円筒形ねじ設計のハウジングと PTFE コーティングが施され、黄銅ハウジング素材が使用されています。減速率 1 溶接耐性
Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 1、000 Hz です。円筒形ねじ設計のハウジングと PTFE コーティングが施され、黄銅ハウジング素材が使用されています。減速率 1 溶接耐性。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:62mm●実装タイプ:非点滅 アズワン品番65-7300-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする