近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 4kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61923139 品番XS512BSDAM12
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

誘導型センサXS5 M12 - L50 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
誘導型センサXS5 M12 - L50 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:49.95mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7307-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする