PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 電子部品(オンボード)
PEPPERL+FUCHSの 能動部品
PEPPERL+FUCHSの ディスクリート
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61923306
品番
NBB2-8GM50-A2
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃。
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 30 V dc●長さ:50mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番
65-7328-44