PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 電子部品(オンボード)
PEPPERL+FUCHSの 能動部品
PEPPERL+FUCHSの ディスクリート
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 埋込型 6kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61923349
品番
NBB2-6,5M25-E2-V3
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃。
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:35mm●幅:6.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番
65-7298-72