近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61923367 品番XS608B1DAL2
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

誘導型センサ XS6 M8-L51MM-STAINLESS-SN2.5MM-12 → 48 V dc - ケーブル 2M
誘導型センサ XS6 M8-L51MM-STAINLESS-SN2.5MM-12 → 48 V dc - ケーブル 2M。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7336-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする