曜日別特売
UM12-1172271 近接センサ バレル形 検出範囲 20 → 150 mm ねじの呼び M12 x 1 SICK 61923394

近接センサ バレル形 検出範囲 20 → 150 mm ねじの呼び M12 x 1

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード61923394品番UM12-1172271
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 非常に短い頑丈な M12 金属製ハウジングです PNP / NPN デジタル出力又はアナログ出力のタイプを用意 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります 超音波技術による検出、測定、または位置決め ケーブルティーチインあなたの利点非常にコンパクトなハウジング寸法で、機械の
概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 非常に短い頑丈な M12 金属製ハウジングです PNP / NPN デジタル出力又はアナログ出力のタイプを用意 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります 超音波技術による検出、測定、または位置決め ケーブルティーチインあなたの利点非常にコンパクトなハウジング寸法で、機械の統合が簡単です 実績のある M12 ハウジング設計により、他の技術との互換性を確保 アナログタイプはコンパクトな設計で、複雑な測定作業に適しています 頑丈な一体型金属製ハウジングにより、最高の機械稼働時間を実現しています ケーブル経由のティーチイン機能により、意図しないセンサの調整を防止し、機械のダウンタイムを削減します 外部要因に対する耐性を備えているため、汚れ、埃、湿気、霧の多い条件でも正確に測定することができます 温度補償機能を内蔵しているため、いつでも高い測定精度を実現できます 最高のプロセス品質UM12 製品ファミリのセンサは、頑丈な金属製ハウジングに収められ、コンパクトな寸法で美しい製品です。最大 350 mm の 2 つの検出範囲、アナログ電流又は電圧出力、PNP 又は NPN スイッチング出力など、設置スペースが限られている場合でも柔軟性を最大化する 4 つの出力信号を使用できます。色に依存しない検出、高い耐汚染性、卓越したバックグラウンド抑制により、過酷な条件下でも安定した測定結果を得られます。M12 ハウジングに収められた UM12 超音波センサにより、Sick はあらゆる用途で実証済みの技術を応用できるようになります。用途光沢のある透明な素材の検出、測定、又は位置決め 液面又はバルク品のレベル制御 金属コイル、紙コイル、プラスチックコイルの直径を確認します ファブリックとワイヤグリッドの連続検出 暗い色合いの木製ボード又は光沢のある金属部品を検出注。

仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:0 → 10 V●検出範囲:20 → 150 mm●接続方式:アキシャルプラグ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:60.1mm●幅:12mm●奥行き:12mm●最大DC電圧:30V●材質:金属●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7282-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする