近接センサ バレル形 検出範囲 20 → 60 mm ねじの呼び M18 x 1 250Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61923428 品番UD18-22CC221
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

概要一目でわかる材質の分類:レイヤーなし、単層、2 層 プラグアンドプレイ 操作中に選択、教え、変更できる感度レベル 最大 4 つの個別感度レベル さまざまな取り付け距離に対応 LED はあらゆる方向から視認可能 土、ほこり、湿度に対する耐性がありますあなたの利点信頼性の高い材料輸送の監視により、生産性と品質を最大限に高めます プラグアンドプレ
概要一目でわかる材質の分類:レイヤーなし、単層、2 層 プラグアンドプレイ 操作中に選択、教え、変更できる感度レベル 最大 4 つの個別感度レベル さまざまな取り付け距離に対応 LED はあらゆる方向から視認可能 土、ほこり、湿度に対する耐性がありますあなたの利点信頼性の高い材料輸送の監視により、生産性と品質を最大限に高めます プラグアンドプレイと広い感度により、Rapid コミッショ 選択するレベル 操作時の感度レベルの切り替えが簡単で、材料変更時のダウンタイムを防止できます さまざまな材質の個別のティーチインにより、最も要求の厳しい用途にも対応できます 取り付け距離を変えることで、設置時に最大限の柔軟性を発揮します LED はどの方向からも見えるため、二重シートの検出を簡単に監視できます こうした環境に対する超音波技術の耐性により、汚れ、埃、湿気の多い環境で信頼性の高い検出が可能になりますUD18-2 は、超音波技術を使用して、二重層とスプライスをチェックすることに特化しています。精度で動作することで、センダーとレシーバの間に 1 層、2 層、又はまったく材料層がないかを判断できます。UD18-2 が本当に優れているのは、紙、ダンボール、光沢のある金属、透明なプラスチックの二重層をチェックすることです。最大 4 つの感度レベルを設定して動作中に切り替えることで、非常に複雑な用途にも対応できます。また、一貫して優れた生産品質で永続的なシステム可用性を確保できます。用途紙、厚紙、フィルム、板金、ウエハー、基板、チップカードの二層検出 プレス、印刷機、切断機の搬送上流を確認しています スプライス及びラベル検出 包装、加工、印刷、紙、電子機器、太陽光、金属、自動車、供給などの業界で使用されています 接合時に 2 層検出 2 枚検出器 セル生産における太陽電池ウェハの二層検出。

仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 → 60 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:20 → 30 V●長さ:63.2mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+60℃●逆極性保護:あり アズワン品番65-7289-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする