曜日別特売
XS630B4MBL2 近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS 61923735

近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 25Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61923735品番XS630B4MBL2
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:22 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:66.1mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●最大スイッチング周波数:25 Hz, 300Hz●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7336-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする